ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69805218 品番XY2CZ403
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です

仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431 アズワン品番65-7829-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする