ドアカップリング 3LD3用 赤、黄 300 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812376 品番3LD9344-3CA
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm の中央穴取り付けです。EAC 及び CE 認定

仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8157 アズワン品番65-7818-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする