※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ5
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:50、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(02) 1/4
注文コード69814283
品番IDG5M4-02-R
参考基準価格(税別)¥48,460
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など89種類から選べます
他の種類を見る