曜日別特売
IR2010-02BEA-VZA-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPaボディサイズ2注文コード69817013品番IR2010-02BEA-VZA-A
参考基準価格(税別)¥20,720販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(-) Rc仕様取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(EA) NPNオープンコレクタ1出力、ハンドル向き:(V) ハンドル下向き、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付ボディサイズ2排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする