8UD1171-2AF25 ハンドル 8UD SIEMENS 69823759

ハンドル 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823759品番8UD1171-2AF25
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリング回転動作機構標準(許容差なし)は、3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能

仕様●種類:ドアカップリング式回転動作機構緊急スイッチオフ●併用可能製品:3KD サイズ 1 及び 2 、3KF サイズ 1●シリーズ:8UD●コード番号:216-6401アズワン品番65-7795-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする