フィルターレギュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827688 品番MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4326 アズワン品番65-8034-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする