フィルターレギュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827697 品番MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4302 アズワン品番65-8037-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする