※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
(2) 電圧形DC0〜5V
ブラケット
-
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
注文コード
69835789
品番
ITV0011-2UMN
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット
-
電源電圧
(1) DC12〜15V
入力信号
(2) 電圧形DC0〜5V
圧力レンジ
(1) 0.1MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
ベースタイプ:(M) マニホールド用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。