※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ) ブラケット(C) L形ブラケット ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし 注文コード69835825 品番ITV0031-0CN
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど22種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(1) DC12〜15V 入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(3) 0.5MPa 内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし 仕様ベースタイプ:(-) 単体用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする