曜日別特売
MS3470W12-10P モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 10極 AMPHENOL 69839274

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8782注文コード69839274品番MS3470W12-10P
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、12 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8782アズワン品番65-7600-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする