モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839326 品番MS3474W10-6S
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 10 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8798 アズワン品番65-7617-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする