モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839414 品番D38999/24KD97PN
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8656 アズワン品番65-7609-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする