モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8852 注文コード69839500 品番TV06RW-17-E6P
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8852 アズワン品番65-7662-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする