モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839509 品番TV06ZN-25-E6S
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862 アズワン品番65-7655-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする