曜日別特売
ITV1051-311BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC 69842019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(1) 1/8入力信号(3) 電圧形DC0~10Vねじの種類(-) Rc注文コード69842019品番ITV1051-311BL3
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット接続口径(1) 1/8仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1~5V、圧力表示の単位:(3) bar、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし電源電圧(1) DC12~15V圧力レンジ(5) 0.9Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする