※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR332-O)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
AC100
AC200
DC24
DC12
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
サブプレート形/Rc1/8
直接ねじ配管形/M5X0.8
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69852151
品番
SR332-OMM1PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332