曜日別特売
SR332-OMM2QW 小型電磁弁(SR332-O) ParkerTAIYO 69852377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-O)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)AC200
接続口径サブプレート形/Rc1/8
内容量1個注文コード69852377品番SR332-OMM2QW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc1/8切換方式ノーマルオープン結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)種類3ポート2位置シリーズSR332
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする