※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR332-O)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
DC12
AC200
DC24
DC12
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
サブプレート形/Rc1/8
直接ねじ配管形/M5X0.8
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69852465
品番
SR332-OMM6DW-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
電圧(V)
DC12
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
DINソケット
付属品
サブプレート付属
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332