※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード69852984 品番ITV2090-21F2L5
参考基準価格(税別)¥53,350 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は入力信号・ねじの種類・ブラケットなど38種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(0) DC24V+10%/-10% ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 入力信号(2) 電圧形DC0〜5V ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m 仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1〜5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする