XR-085
・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。 ・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。 ・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。 ・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。 ・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。