曜日別特売
029416 BS45X14-T0 ラベル BS 1袋 25個入 EATON(イートン) 69853089

ラベル BS 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69853089品番029416 BS45X14-T0
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃

仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423アズワン品番65-7806-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする