※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(PR) PROFIBUS DP ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 注文コード69853158 品番ITV2090-PRF2CS
参考基準価格(税別)¥100,160 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は入力信号・ねじの種類・ブラケットなど38種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(0) DC24V+10%/-10% ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 入力信号(PR) PROFIBUS DP ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m 仕様モニタ出力:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする