※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR332-O)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
電圧(V)
DC12
AC200
DC24
DC12
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
サブプレート形/Rc1/8
直接ねじ配管形/M5X0.8
全384種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69853235
品番
SR332-ON06RK
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧(V)
DC12
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
切換方式
ノーマルオープン
結線方式
リード線
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332