※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(3) 電圧形DC0〜10V ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 注文コード69853736 品番ITVX2030-31F3BN3
参考基準価格(税別)¥129,750 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は入力信号・ねじの種類・ブラケットなど75種類から選べます 他の種類を見る
入力信号(3) 電圧形DC0〜10V ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1〜5V、圧力表示の単位:(3) bar

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする