パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69855881
品番
HC-450
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
330
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355(全長)×150×60
深さ(mm)
31
寸法(cm)
13×18