パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69855908
品番
HC-550
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。
鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物にぴったり。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
質量(g)
584
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385(全長)×205×70
寸法(cm)
20