曜日別特売

軽快カゴ台車 静音タイプ

軽快カゴ台車 静音タイプ - アズワン

ラクラク操作!旋回部、車輪回転部にラジアルベアリング採用により、旋回始動性を向上し、高い静粛性を実現しています。旋回性能が向上したことにより、省人化(作業負荷の軽減)につながります。静粛性能が向上したことにより、夜間での作業がしやすくなります。従来品に比べて、騒音レベルを低減しています。

付属品
ゴムベルト、ネームプレート
材質
外枠/スチール(塗装仕上げ)、底板/PP、中間棚/スチール(塗装仕上げ)
耐荷重(kg)
500(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
静音タイプ、150 ゴム製 自在車4個(2個ストッパー付)
棚板耐荷重(kg)
100(均等荷重)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031663318465PH-BK842×645×1700約384-6517-01
¥39,800
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
031664621180PH-BK1090×795×1700約464-6517-02
¥42,800
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする