曜日別特売

台車用グリップ

台車用グリップ - カーボーイ台車用グリップ - カーボーイ台車用グリップ - カーボーイ

台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。

用途
ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に。
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
421-0134
材質
NBR
長さ(mm)
300
色
ブラック
適合シャフト径(Φmm)
28
内径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866030GG-10
¥800
¥729
¥802(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする