バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック
ホテル・旅館・宿泊施設・商業施設向けの業務用ラゲッジカートです。
バゲージカート・ホテルカート・キャリーカートとして荷物運搬に最適。
ステンレス製フレームを採用し、サビに強く耐久性に優れています。
静音キャスター仕様のため、ホテル館内やエントランスでも快適に利用いただけます。
- 材質
- ステンレススチール
- 幅(mm)
- 610
- 質量(kg)
- 31
- 色
- 【マット】グレー
- 高さ(mm)
- 990
- 奥行(mm)
- 1120
- 色(本体)
- マットブラック
- 内容量
- 1台
注意
※組立式になります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ


































