自在移動回転台車用オプション三方枠
自在移動回転台車用のオプション三方枠です。2015年以降の製品に取付が可能です。
- 仕様
- 適合機種=RB-4G、RC-4G(2015年以降)
- 適合
- 【パレット】1100×1100
- 質量(kg)
- 19
- 高さ(mm)
- 882
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※自在移動回転本体は別売りです。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



























