曜日別特売

ブレーキ

ブレーキ - 金沢車輌

特大型(600kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです
【適合機種】STR-602 STR-603
【用途】特大型スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)
【材質】スチール
【ブレーキ有無】有
【耐荷重(kg)】600
【自重(kg)】4.5
【特性】フットブレーキ
【内容量】1個
オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です

内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05047416NFB-600
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする