ロッド端 M12x1.75 オス Igumid G ボア12mm 全長72mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69859170 品番KARM-S-12-J-EK
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。

仕様●接続サイズ:M12x1.75 オス●内径:12mm●動定格荷重:5760N●静定格荷重:11520N●全体長さ:72mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5681 アズワン品番65-7939-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする