圧着ピン端子 PIN サイズ:2 mm 圧着端子61.008.11

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69859669 品番61.008.11
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

TE ConnectivityTE Connectivity 2 mm コンタクトピンは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 3 m Ω 未満です。定格最大電流は 20 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.3 x 22.3 mm

仕様●オス/メス:PIN●端子サイズ:2 mm●適合電線サイズ:0.35-2.5 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:617●併用可能製品:623 絶縁インサート 9 ピン( 8112 )、623 絶縁インサート 6 / 7 ピン●定格電流:20A●コード番号:205-0078 アズワン品番65-7573-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする