曜日別特売
3LD2030-1TL13 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS 69862548

安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862548品番3LD2030-1TL13
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3293アズワン品番65-7803-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする