安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862636 品番3KF5480-0LF11
参考基準価格(税別)¥511,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3287 アズワン品番65-7802-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする