安全リミットスイッチ 1/2 NPT 24 V dc IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862776 品番XCSL761B3
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088
XCSLソレノイドインターロックスイッチ
新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。
金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67

仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:XCS-L●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータタイプ:キー●安全接点:NO / 2NC●コンジットエントリ:1/2 in NPT●材質:メタル●IP保護等級:IP67●深さ:1.73インチ●コード番号:814-7087 アズワン品番65-7842-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする