七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69866057
品番
NJW-2012-ADM8
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
NJWアダプタ
仕様
●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:NJW●コード番号:502-9191
アズワン品番
65-7604-96