丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866608 品番11219 RKC 40/9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869 アズワン品番65-7699-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする