丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866748 品番6GK1905-0EB00
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719 アズワン品番65-7734-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする