※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR532-E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
DC24
AC100
DC24
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/8
サブプレート形/Rc1/8
直接ねじ配管形/M5X0.8
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
リード線
DINソケット
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
全176種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69867183
品番
SR532-EDM8PW-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
電圧(V)
DC24
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
種類
5ポート
シリーズ
SR532
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:3000mm)