丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69867694 品番M85049/88-15Z03
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 32.5 mm x 32.5 mm 重量:16

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7600 アズワン品番65-7513-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする