基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(650個) 注文コード69873048 品番5177986-4
参考基準価格(税別)¥521,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、100 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●入数:1テープ(650個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5474 アズワン品番65-7505-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする