基板接続用ピンヘッダ 18極 5.0mm 3列 1箱 195個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(195個) 注文コード69874737 品番344103-1
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

TE Connectivity Econoseal III 070シリーズヘッダ
中心線が5mmのEconoseal III 070シリーズは、車載用プラグスタイルの電線対基板スルーホールヘッダーコネクターです。このEconoseal III 070シリーズ車載用基板接続用ヘッダは黒色ナイロン製で、基板位置決め用の極性化 / 取り付けボスと、ゴールドめっき黄銅コンタクトを備えています。

仕様●シリーズ:Econoseal III 070●ピッチ:5.0mm●極数:18●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コード番号:164-0003 アズワン品番65-7668-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする