基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード69875866 品番172241-1
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TE Connectivity DLIハウジング

仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:Dual Line Interlock●ピッチ:3.0mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:161-4895 アズワン品番65-7706-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする