00069208 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877590

00069208 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877590
00069208 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877590
00069208 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877590
00069208 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877590

特厚金折

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質注文コード69877590品番00069208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。
箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。

用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番698-9085材質寸法A(mm)30寸法B(mm)30寸法W(mm)16板厚(mm)3穴数4適合ビス皿木ネジ3.8mm
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする