00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730

00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730
00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730
00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730
00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730
00069222 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877730

マルチL型補強金物

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個規格L型注文コード69877730品番00069222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。

用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番698-9092材質穴径(Φmm)4.6規格L型寸法A(mm)65寸法B(mm)65寸法W(mm)60板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする