SR552-CMM8RK 小型電磁弁(SR552-C) ParkerTAIYO 69888393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR552-C)

(2件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24接続口径サブプレート形/Rc1/4結線方式リード線注文コード69888393品番SR552-CMM8RK
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
電圧(V)DC24接続口径サブプレート形/Rc1/4切換方式3位置クローズドセンタ種類5ポートシリーズSR552結線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69888253
2022-11-20
用途: メンテナンス用に購入しました

メーカーの代理店よりも納期が短かかったので選びました。
少々心配がありましたが無事届きました。

対象商品 : 69888253
2022-11-17
用途: メンテナンス用に購入しました

メーカーの代理店よりも納期が短かかったので選びました。
少々心配がありましたが無事届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする