空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888764 品番VZBM-A-1/2in.-RP-25-D-2-B2-PA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 2 / 2 極複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6035 アズワン品番65-8007-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする