曜日別特売
SR552-EMM1QW-1L-SP 小型電磁弁(SR552-E) ParkerTAIYO 69889827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR552-E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/4結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)注文コード69889827品番SR552-EMM1QW-1L-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/4切換方式3位置エキゾーストセンタ種類5ポート付属品サブプレート付属シリーズSR552結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする