※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR552-P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
AC100
AC200
DC24
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
サブプレート形/Rc1/4
直接ねじ配管形/Rc1/4
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
DINソケット
リード線
Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69890807
品番
SR552-PMM1QW-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
種類
5ポート
シリーズ
SR552